真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1500 BLP (ブルーピンク) 注文コード53031714 品番FJS-1500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など19種類から選べます 他の種類を見る
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン BLP (ブルーピンク) 容量(mL)1500 質量(g)600 エコマーク認定認定 口径(Φmm)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×320 保冷効力(℃)9以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする