材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン色NVMT (ネイビーミント)容量(mL)1500質量(g)600エコマーク認定認定口径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×320保冷効力(℃)9以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 009