真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53032080 品番 FJU-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン BK (ブラック) 容量(mL)1000 エコマーク認定認定 保冷効力(℃)9以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする