曜日別特売
B00567 浴室ドア用 粘着 タオル掛け(伸縮80) LEC(レック) 53032414

浴室ドア用 粘着 タオル掛け(伸縮80)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53032414品番B00567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/スチロール樹脂耐荷重(kg)1取付け方法粘着テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5~80×5.6×9掛数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする