LEC(レック)
粘着 タオルリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53032457
品番
B00563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
リング/ポリプロピレン 支持部/スチロール樹脂 耐水シート/PET
耐荷重(kg)
1
取付け方法
粘着テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×5.1×10
掛数
1