貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
貝印の キッチンばさみ
キッチンバサミ セパレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53032807
品番
DH8004
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切る食材をしっかりとつかみながら切る溝付きの刃構造のキッチンバサミ。
銀杏割りもできます。
分解してきれいに洗えて衛生的。
食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約193×86×10
全長(mm)
約193
質量(g)
約115