サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 53061059 品番 ORM#0286 L=15M
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

6芯+3対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする 長さ(m)15 ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1 記号A66L-0001-0286(ナンバリング) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える 芯数A:6芯、B:3対 伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.12 引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上 色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93 絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50 シース外径(Φmm)8.5 導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする