サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 53061077 品番 ORM(#0317) L=5M
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

6芯+3対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)5 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm 芯数A:6芯、B:3対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)9 導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする