サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 53061287 品番 ORM(#0479) L=10M
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

5芯+2対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)10 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9 記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:5芯、B:2体 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下 シース厚(mm)0.9 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7.1 導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする