材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線長さ(m)20電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500