曜日別特売
KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装 53065417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装 53065417
KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装 53065417
KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装 53065417
KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装 53065417

フックスケールミニ300kg(無検定)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台適合地域青森県、岩手県、秋田県注文コード53065417品番KL-HS-300-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付)
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

ひょう量(kg)300/302目量(kg)0.1/0.2種類フックスケール適合地域青森県、岩手県、秋田県表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約7週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする