防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く) 注文コード53066047 品番HS-CD-20-K-15(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は適合地域など16種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 質量(kg)約27 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)-10〜+40、85%RH以下(結露しないこと) 適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く) 付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン オプション防熱シールド(防熱用傘)、取替え用蓄電池、本体置き台(10tのみ)、移動用台車 消費電力(W)約0.5(本体表示) 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 充電時間約9時間 連続使用可能時間約50時間 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20〜+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) ひょう量単位kg 校正証明書付き 計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。_x000D_
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。_x000D_
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする