※代表画像

HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 53072627 HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 53072627 HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 53072627 HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 53072627

分析用電子天びん HR-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書JCSS校正 直線性±0.3mg 注文コード53072627 品番HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はひょう量・校正証明書・直線性など12種類から選べます 他の種類を見る

ベーシック分析天びん
高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)

質量(kg)約3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー 用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 計量皿寸法W(mm)Φ90 再現性0.1mg(0〜200g)/0.2mg(200〜250g) 外形寸法D(mm)294 外形寸法W(mm)198 外形寸法H(mm)315 目量0.1mg 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 直線性±0.3mg 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

コンパクト分析天びん HR-AZ(内蔵分銅) / HR-Aシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする