デジタルデータスタンド DS-4SET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077756 品番L18383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。
LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。
撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265 質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯) 取付本体:カメラネジU1/4”メス 高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135〜502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm 出力(W)9×2灯 電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C) ケーブル長(m)約1.5 光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯 色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ) 有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光ボタン(約10〜100%) 最大荷重(kg)【ベースボード部】3 照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射) 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする