曜日別特売
7658 スペシャルテックAA 5W-20 LIQUI MOLY 53092998

スペシャルテックAA 5W-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(4000mL)
内容量1本(4000mL)注文コード53092998品番7658
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。
オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。
耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します

用途
日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用
ガソリン用
内容量(mL)4000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLAPISPSAE5W20ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
※一般に市販されているすべてのモーターオイルとの混合が可能ですが、本製品単独で使用された場合にのみ本来の高い性能が発揮されますので、単独で使用することをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする