タイルセラクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093960 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた浸透性
タイル用樹脂クリヤートップコートでは発揮できなかったモルタル目地部への高い浸透性を示します。
優れた吸水防止効果
浸透性吸水防止層がモルタル目地部への水の浸入を防ぎ、躯体を保護します。
水蒸気透過性
タイルセラクリーンは水蒸気透過性に優れています。
超耐久性
特殊シラン化合物が浸透することにより形成されたセラミック吸水防止層は優れた耐久性を示し、長期にわたり吸水防止効果を発揮します。
超低汚染性
陶磁器タイル表面に形成された架橋セラミック層が汚れを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
エフロレッセンス防止
セラミック吸水防止層が裏面からの水廻りによる目地部のエフロレッセンスの発生を抑制します。
質感維持
モルタル目地及びタイル表面の質感・風合いを損なうことなく、自然な仕上りを提供します。従来のタイル樹脂クリヤートップコートのように、目地が塗れ色になったり、陶磁器タイル表面の質感が変化する等の問題がありません。

用途
磁器タイル、せっ器タイル壁面等の改装
(ラスタータイルには使用できません)
容量(L)3 主成分特殊シラン化合物 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 色調透明(浸透型) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶消し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする