プレミアムUVクリヤーF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53094084 品番 -
販売価格(税込) ¥52,789
販売価格(税別)
47,990

超耐候性
ふっ素樹脂の有する超耐候性に加えて、紫外線吸収効果、光酸化抑制効果のトリプルガード効果により、長期に亘りサイディングを保護します。
超低汚染性
特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。
防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
密着性
ふっ素樹脂の強靭な結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。

用途意匠性デザインサイディングの改修 透明 主成分ふっ素樹脂 質量(kg/セット)15 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 色調3分艶 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 適応下地意匠性デザインサイディング 耐用年数(年)15〜20 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)62〜75
注意
※光触媒の表面コーティングが塗装されているサイディング板、金属サイディングには適用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする