プレミアムUVクリヤーSi

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53094100 品番 -
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

超耐久・超耐候性
高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。
超低汚染性
特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。
優れた密着性
アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。
防かび・防藻性
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。

用途意匠性デザインサイディングの改修 クリヤー 主成分アクリルシリコン樹脂 質量(kg/セット)15 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 色調艶有 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 適応下地高意匠性デザインサイディング 耐用年数(年)12〜15 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)62〜75
注意
※光触媒の表面コーティングが塗装されているサイディングには適用できません。
※金属サイディングには適用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする