エスケー化研
エスケー化研の 屋根/瓦/トタン用
エスケー化研の 屋根
一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
53094145
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途
戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根
(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等
質量(kg)
14
荷姿
石油缶
主成分
特殊シリコン樹脂
主な用途
超耐候
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
V
使用場所
屋外
色調
RC-101 ブリックレッド
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14000mL
危険物の性状
非水溶性
塗坪(m
2
)
50〜63/14kg缶
つや
艶有り
関連資料:
(3.28MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465