一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53094197 品番 -
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。

用途
戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根
(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等
質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 色調RC-113 チョコレート 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50〜63/14kg缶 つや艶有り
関連資料:(3.28MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする