RS50GR. テスト レセプタクル SKT-レセプタクル 50A WW レッド SUPERIOR ELECTRIC 53110769

テスト レセプタクル SKT-レセプタクル 50A WW レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53110769品番RS50GR.
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様製品群:RS50 シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:50A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ 本体 材質:ナイロン プラスチックアズワン品番65-1427-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする