シチズン
シチズンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シチズンの 温度計・温湿度計
シチズンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53122398
品番
8RZ232-003
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
132×186×53
色
白(ホワイト)
質量(g)
290
表示方式
デジタル
機能
高精度温度表示(-9.9〜50℃)・高精度湿度表示(20〜95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24〜25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
使用電池
マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
対応
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい