uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 蛍光マーカー
蛍光ペン プロパスウインド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
サクラ
注文コード
53139836
品番
H.PUS102TP.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
インク色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける
インク色
サクラ
線幅(mm)
0.6/4.0
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53139836
H.PUS102TP.51
62923185
PUS103T.51
プロパスウインド
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
89
税込
¥
98
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)