蛍光ペン プロパスウインド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色アクア 注文コード53139915 品番PUS102T1P.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色7種類から選べます 他の種類を見る

蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける

インク色アクア 線幅(mm)0.6/4.0 幅(mm)40 高さ(mm)210 奥行(mm)12 商品タイプ使い切り本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53139915 PUS102T1P.32 53139897 PUS102T1P.13 蛍光ペン プロパスウインド uni(三菱鉛筆) 蛍光ペン プロパスウインド uni(三菱鉛筆) 1本 90 税込99 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする