ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53245335 品番870348
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

袋のままポンと入れるだけでセット完了。
清潔なミストで、いつも爽やかな加湿タイム。
乾燥季節には欠かせない加湿器ですが、その放出されるミストはどうでしょうか。
給水タンクやその水を受けるトレーなどには、水が腐敗したヌメリがビッシリ。
そんな水を放出したと思うと、ぞっとしますよね。
でもココスミストを投入すれば、約3ヶ月間はヌメリと雑菌の繁殖を制御できます。
その秘密は、強力な銀イオンで水を制御し、いつも清潔な水環境を保つからなのです。
薬剤などとは違い、無味・無臭・無着色。お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
使い方は加湿器タイプによっても異なりますが、給水タンクの容量約5リットルまでなら1個を、給水タンクまたは水の入るトレー部に袋のまま投入してご使用ください。

セット内容2個 材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工)、袋/PET・PE 質量(g)約5 サイズ(cm)1個当り:約6.5×6.5 内容量(g)約4.5 有効期間約3ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする