SLW11-5 フィットライン ぺんてる 53251258 SLW11-5 フィットライン ぺんてる 53251258 SLW11-5 フィットライン ぺんてる 53251258

フィットライン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5色) インク色5色(ピンク、オレンジ、イエロー、ライトグリーン、スカイブルー) 注文コード53251258 品番SLW11-5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はインク色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

特殊なペン先で線がキレイに引ける蛍光ペン。ペン先のクッションで安定して線が引けます。普通紙・OA用紙に使えます。

インク色5色(ピンク、オレンジ、イエロー、ライトグリーン、スカイブルー) タイプツイン 線の太さ細字/太字 線幅(mm)細:1.0、太:1.5〜3.5 用途筆記 材質軸・前軸・大小キャップ:再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維、ケース:PP エコマーク認定認定 方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする