ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 蛍光マーカー
フィットライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ライトグリーン
注文コード
53251285
品番
XSLW11-K
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なペン先で線がキレイに引ける蛍光ペン。ペン先のクッションで安定して線が引けます。普通紙・OA用紙に使えます。
インク色
ライトグリーン
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/太字
線幅(mm)
細字:1/太字:1.5〜3.5
用途
筆記
材質
軸・前軸・大小キャップ:再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
エコマーク認定番号
18 112 123