コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 蛍光マーカー
2トーンカラーマーカー(マークタス)(5本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
53252326
品番
PM-MT100-5S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
インク色
ブルー、グリーン、ピンク、パープル、イエロー
タイプ
デュアル
線の太さ
特殊角芯
線幅(mm)
約3.4
セット内容
PM-MT100B・G・P・V・Y
材質
軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
131
寸法(幅W×長さL)(mm)
袋外:105×193
インク
水性顔料
芯棒
特殊角芯
商品タイプ
使い切り本体