16LR-25 室内液晶温度シール ミクロン 53277675

 

16LR-25 室内液晶温度シール ミクロン 53277675
16LR-25 室内液晶温度シール ミクロン 53277675

室内液晶温度シール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10枚)変色温度(℃)25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100注文コード53277675品番16LR-25
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

色の変化が数字とともに現れる可逆性。

用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。変色温度(℃)25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100耐水性(水中に浸漬)3時間以内耐候性ウェザーメーターによる促進耐候性試験で20時間種別25~100℃タイプ可逆温度ラベル寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示精度(%)±1耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内アズワン品番3-9299-01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53277675
2021-09-15
用途: 高熱を帯びる電子機器の表面に貼って温度を測り知ることを意図しましたが

可逆性の温度シールとしては、他に類を見ない広い温度レンジをカバーしています。
文字が切れてしまうことを気にしなければ、カッターなどで切って、興味の温度範囲に限定することもできます。何なら、裏紙に温度の数字を印刷しておき、商品自体は無地、というものにも需要があるかも知れません。
高熱を帯びる電子機器の表面に貼って温度を測り知ることを意図しましたが、残念ながら接着面側からは熱が伝わらず、表示面側に触れている空気の温度を表示しています。接着剤を覆う裏紙越しには温度表示が見えないことから、感温剤が黒いビニールシートの表示面側に塗布されている商品と思われます。従って、気相、透明で不溶な液相でのみ使用できるでしょう。

5が参考にしています
対象商品 : 65902402
2021-03-16
用途: ブロー金型の温度測定

ブロー金型の温度測定に金型に張り付けて使っています。
先日、通常より2~3度金型温度が高かったので
配管周りを調べたところ、ストレーナが詰まっていました。
金型温度管理には便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 65902402
2021-04-20
用途: 酵素の温度管理に
その他業種

一つの目安の温度として確認できるので良いと思います、

対象商品 : 65902402
2020-09-11
用途: 理科実験用にて
卸売・小売業

フラスコ内の温度変化を測るために使用したが、温度の変化をリアルに観察することが出来良かった。

対象商品 : 65902402
2019-12-19
用途: 壁掛け商品に添付、ノベルテーとして
製造業

なかなか効果があって良かった。しかし場所により感度が違うため商品の一部としては疑問が残る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする