PRO-GRIP#744ブラック/ブルーOP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53291937 品番98101
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:スタンダードラバー
注意
※メーカーFLATスロットルスリーブへの取付不可。
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※アルミリングを2か所採用しているため、他グリップに比べてクリアランスが非常にせまくなっています。取り付けの際スロットルスリーブを削る等の加工が必要になる場合があります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする