PRO-GRIP#789ブラックOP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53292043 品番98131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:スタンダードラバー
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする