TOURING RADIAL ROADSMART W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53296505 品番 335890
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。
興奮が、続く。
C.T.T.搭載
最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。
気持ちが、続く。
進化した疲労軽減技術
卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。
性能が、続く。
新PCL・偏摩耗抑制パターン
フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。
走りが、続く。
HI SILICA X コンパウンド
更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤサイズ110/80R18M/C 58V リム径(inch)18 適合フロント 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 許容リム幅(inch)2.50-3.00 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)635
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする