前後兼用メッシュバスケット

(4件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317085 品番FRB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お買い物、ショッピング向きの大型カゴ。大型かつ機能性をもたせたフォルム。スーパーで使うカゴがそのまま入り、荷物の積み下ろしが楽で便利。ユーザーのお声を形にしたアイテムです。

材質スチール ブラック 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1950 容量(L)約29 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×340×前215/後215 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約500×355×前220/後220 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約415×255 底部寸法(幅×奥行)(mm)約430×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317085
2022-01-16
用途:
ヤマハPAS kiss miniの前カゴ
その他業種

購入前に、メーカーであるセンタン工業さんに取り付けの可否を確認し、大丈夫との回答を頂いておりました。しかし、前カゴとして使用するには、ハンドルの内側のネジ穴にネジで固定するとマニュアルには記載されていますが、ヤマハPAS kiss miniのハンドルには内側にネジ穴がありません。また、アタッチメントやアダプタのようなものがあるのであれば、取り付け可能かもしれませんが、市販のものはカゴのネジが通る穴との穴位置が異なるため、使用できません。固定できるのは下面のネジ穴のみであるため、固定できているとは言えません。ヤマハPASで使用を検討されている方には、まったくおすすめできません。

3人が参考にしています
対象商品:
53317085
2021-09-01
用途:
ツデェイ前カゴ
出口梅園 様 (製造業)

大きな前カゴが無いので金具を自作でツディに取り付けました。カゴ自体は非常にしっかりした作りで頑丈です。ながもちしそうですし、買い物かごがスッポリ入りデカいです。形が左右対称になってないですが、作りが良いので合格。

対象商品:
36299812
2016-10-20
用途:
自転車の後ろカゴ

後ろの荷台からはみ出します。大きいです。なので、いっぱい入ります。かっこは悪いですが、実用性は抜群です。

対象商品:
36299812
2016-09-29
用途:
子供乗せ自転車の前かご
ピッコロ武蔵野三鷹 様 (サービス業)

丸石ふらっかーずコモに対応してなく、スペーサーをかまさないといけないのが不満。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする