センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用リア(後)
自転車 大型うしろメッシュカゴR.オッキーナ 取付金具付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53317128
品番
RB-XL100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約370×260
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約450×375×前220/後275
材質
スチール
色
ブラック
付属品
スチール製取付金具
質量(g)
約1400
容量(L)
約30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約465×390×前225/後280
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約350×240