自転車用ステンレス前カゴ ワイヤーカゴ 取付金具付

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317146 品番SST-413YS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
付属品ステンレス製取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約950 容量(L)約17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前240/後210 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×270×前245/後215 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約310×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約325×215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317146
2022-05-14
用途:
自転車の修理
その他業種

サイズ感、ステンレスの色合い共に良かったです。
取付けも簡単でした。
カゴの手前側が少し傾斜になってるのも、ブレーキレバーやシフトレバーと干渉しなくて非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする