センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317173
品番
BF-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ダークグレー
質量(g)
約1000
容量(L)
約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約360×265×前285/後250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約385×290×前290/後255
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×210