センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317189
品番
FB-XL300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
質量(g)
約1400
容量(L)
約30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約450×375×前220/後275
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約465×390×前225/後280
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約350×240
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約370×260