センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
自転車用前カゴ小径車用ワイヤーカゴ 取付金具付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317225
品番
LG-366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約950
容量(L)
約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×275×前180/後190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約365×290×前185/後195
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約305×205
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×220