底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317338 品番SST-C415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品ステンレス製取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1600 容量(L)約22 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×285×前210/後195 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約460×305×前215/後200 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約415×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約425×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317338
2020-10-25
用途:
スーパーカブのフロント荷台
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

オールステンレスで少し重いがそれが丈夫の証。作りはとても丁寧で安心しました。添付のボルトの太さですがそもそも自転車用に販売してるので自作ステーに合わせるためタップを切って太めのボルトを採用しました。大変、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする