センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317374
品番
SSK-P5306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約1200
容量(L)
約21
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約370×290×前220/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約390×315×前225/後250
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×235
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約310×245