KADB009S-ED 前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業 53317426 KADB009S-ED 前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業 53317426

前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)

(12件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53317426 品番 KADB009S-ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質 長さ(mm)323 幅(mm)175 サイズ20インチ 表面処理カチオンブラック 取付穴径(Φmm)約8.5 太さ(Φmm)約6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 脚幅(mm)(カゴ)約126

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317426
2023-12-12
用途:
自転車走行
その他業種

シマノ6段変速の折り畳み自転車をお譲りいただいたので、かごがないタイプのため購入しました。
でも前タイヤにつけるかご脚の穴のサイズが合わず、、
自転車側のネジは9ミリで、こちらが8.5ミリ、、

調べると拡張用のドライバーで広げられると書いてありましたがせっかく安く購入したのにそのドライバー購入しては意味がないと思い、
ジェルネイルをオフするときに使うマシンで、穴を削りました(笑)
そしたら無事入りました〜!よかった!
みなさん、ご自身の自転車のネジの大きさ確認されて買われた方がいいです^^;
商品はとってもよいです!頑丈だし錆びにくそうだし、大満足です!

対象商品:
53317444
2024-02-26
用途:
クロスバイクのカスタム
その他業種

クロスバイクにカゴを取り付けする際に必要なので、購入しました。値段も安くしっかりしていて良いです。取り付けの際にハブ径が大きい事に気付き、ステーの穴径を広げて取り付けました。参考までに…

対象商品:
53317426
2022-05-01
用途:
ライト無しの車両改造

ライトの付いていない20インチの折りたたみ自転車びダイナモライトを取り付ける為に使用。思った通りに出来、満足致しました。

対象商品:
53317478
2021-11-08
用途:
子供自転車の修理
その他業種

子供自転車20インチにカゴを取り付けるために使用した。モノタロウのLEDダイナモランプと合わせて使用し、干渉もなく使用できている。

対象商品:
53317478
2021-07-19
用途:
前かごの固定
卸売・小売業

自分の自転車に、気に入った前かごを買ってきたので、既存のステー等が全く合わず、モノタロウで前かご取付ステーとともに購入し、取り付けることができました。
お気に入りの前かごですので、とても満足です。

対象商品:
53317426
2021-10-18
用途:
自転車の前かご取り付けに使用しました。
製造業

20インチ自転車の前かご取り付けの為使用しました。サイズはピッタシでまた塗装(黒)むらもなく良い製品です。

対象商品:
53317496
2021-04-17
用途:
かごの取り付け
農・林・水産業

意外と自転車屋に売ってないので助かりました。24インチですが35cm高でピッタリでした。

2021-01-02
用途:
ママチャリの部品交換
サービス業

一般的な26インチのママチャリがサビだらけになっておりリフレッシュする為に交換。既製品なので同寸法なんだろうと何となく寸法を確認し購入。実際には長さが15mm短かったが、泥除けに干渉する事無く別途購入したカゴの上下調整範囲内だったので全く問題なし。作りも塗装もしっかりしており良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする