商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)(90)90寸法(mm)20ベーン形式(S)シングルベーン注文コード53332955品番CDRB2BW20-90SZ-S79
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など29種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)