曜日別特売
CDRB2FW20-180SZ-S79L ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW SMC 53334915

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180)180寸法(mm)20注文コード53334915品番CDRB2FW20-180SZ-S79L
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

揺動角度(°)(180)180ベーン形式(S)シングルベーン寸法(mm)20リード線取出方法(L)グロメット取付支持形式(F)フランジ形リード線(m)3磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類S79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付軸形式(W)両軸一面取
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする