グラシアス アイアンリムーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード53374379 品番S164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ジェル+化学反応でガンコな鉄粉を落とす!
足回りのブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用の鉄粉除去クリーナーが、グラシアスシリーズから新登場! スプレーなのに垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分をしっかり密着。ホイールのガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く赤紫色に化学反応させ、鉄粉をねこそぎ溶かし落とします。さらに、ジェルなのに水でサッと流れる処方でスピーディーに作業ができます。 また、鉄粉特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適に作業が可能。使い勝手を追求した鉄粉取りのNEWアイテムです。

質量(g)482 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×90×79 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【プロスタッフ製品】グラシアス アイアンリムーバー(ブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用鉄粉除去クリーナー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする