PA1500 パワーアーム ノガ 53375149

PA1500 パワーアーム ノガ 53375149
PA1500 パワーアーム ノガ 53375149

パワーアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53375149品番PA1500
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。
皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。
アームは黒染めされています。

質量(kg)1.33アーム長さ(mm)510内径ねじ寸法M8×1.25保持力最大15kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする