オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393534
品番
LB-PS3760K-C
参考基準価格(税別)
¥388
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
色
クリア
定格
100/110V-54W
全高(mm)
67
直径(mm)
35