オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 E17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
53393613
品番
LB-PS3740K-C2P
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-35
色
クリア
定格
100/110V-36W
全高(mm)
67
直径(mm)
35
口金
E17