オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53393629
品番
LB-PS3740K-W2P
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
色
ホワイト
定格
100/110V-36W
全高(mm)
67
直径(mm)
35