オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G50E17 40W
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393954
品番
LB-G5740-W
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
G-50
色
ホワイト
定格
110V-40W
全高(mm)
72
直径(mm)
50