オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G30E17 5W
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394234
品番
LB-G3705-C
参考基準価格(税別)
¥148
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
定格
110V-5W
口金
E17
色
クリア
形状
G‐30
全高(mm)
49
直径(mm)
30